Präzisions-/ Spindellager SNR MLCH7011HVDUJ74S, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

Spindellager MLCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLCH7011HVDUJ74S
Rubix:911017
EAN:3413520677213
MLCH 7011HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLCH 7011HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x36 mm
Bruttogewicht784 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemtomlch7000
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Genauigkeit4s
Zolltarifcode84821090
1.015,13 exkl. MwSt.
/ Packung
1.208,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an