Präzisions-/ Spindellager SNR ML7012CVDUJ74S, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Spindellager ML
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ML7012CVDUJ74S
Rubix:910898
EAN:3413520670337


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : ML 7012CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 894 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoml7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
791,96 € exkl. MwSt.
/ Packung
942,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage