Referenzen
VSM:718874
Rubix:1094700
Hersteller:718874
EAN:4018875188743
Produktdetails : 9823320010 Wandhalter für Sparrolle in Breite 25-50mm
Wandhalter für Sparrolle in Breite 25-50mm VSM
Sparrollenhalter für 1 Rolle Ausführung: Robuste Metallkonstruktion, Hammerschlag-lackiert, mit Abreißkanten für Sparrollen von 25 bis 50 mm Breite und max. 50 m Länge. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, ohne Schleifmittel.
Sparrollenhalter für 1 Rolle Ausführung: Robuste Metallkonstruktion, Hammerschlag-lackiert, mit Abreißkanten für Sparrollen von 25 bis 50 mm Breite und max. 50 m Länge. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, ohne Schleifmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84662091 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std