K0051.1611682 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Edelst.

Spannverschlüsse einstellbar Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0051.1611682
Rubix:517227
EAN:4059245034093
K0051.1611682 Spannverschluss einstellbar

Technische Zusammenfassung

Einspannkraft6,5 kN
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0051.1611682 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Edelst.


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M8) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.Auf Anfrage: Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Spannverschluss einstellbar

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung190 g
Einspannkraft6,5 kN
Modellform a, edelstahl
Länge168 mm
HerkunftslandDE
31,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen