Referenzen
Ringfeder:RfN 7012 200X260
Rubix:86164

Produktdetails : 200X260RFN7012 Spannsatz
Der Spannsatz RfN 7012 ist die schmalste Bauform und besonders für Anwendungen in engen Platzverhältnissen geeignet. Dieser Spannsatz gleicht kleine Toleranzfehler aus und kompensiert geringe Montagefehler. Bei der Demontage ist der RfN 7012 selbstlösend. Durch den mehrteiligen Aufbau arbeitet der Spannsatz RfN 7012 ohne bewegte Teile auf Welle und Nabe. Er kann mehrmals gespannt und entspannt werden. Der Spannsatz RfN 7012 ist nicht selbstzentrierend.
Anwendungen
Kettenräder, Hebel, Riemenscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder, Seilscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7012 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 30 |
| Axialkraft | 625 kN |
| Flächenpressung Welle | 175 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 62452 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
407,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
484,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
