Referenzen
KTR:KTR 100-20X47
Rubix:87250
Hersteller:081005020047

Produktdetails : 20X47KTR100 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, nicht selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Naben möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
20X47KTR100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 310 N.m |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Ausführung | 100 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
