Ringfeder

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Spannsatz / Spannelement (283)
  • Schrumpfscheibe (38)
  • Zubehör / Ersatzteil für Spannelemente (28)
  • 1Hersteller

    43 Produkt (e) mit 349 Variante (n):

    Relevanz
    • ringfeder:RfN 7012 50X80
    • rubix:86953
    • Typ
      7012
    59,68 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ringfeder:RfN 8006 35X40
    • rubix:86665
    • Typ
      8006
    47,60 exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ringfeder:RfN 8006 G 20X25
    • rubix:86176
    • Typ
      8006 G
    43,40 exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ringfeder:RfN 7014 70X120
    • rubix:87069
    • Typ
      7014
    284,64 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ringfeder:RfN 4061 125X215
    • rubix:713035
    • Wellendurchmesser
      125 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      15150 N.m
    • Typ
      Schrumpfscheibe
    256,22 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ringfeder:RfN 7013.1 24X50
    • rubix:86312
    • Typ
      7013,1
    59,84 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ringfeder:RfN 7013.0 35X60
    • rubix:86669
    • Typ
      7013
    57,02 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ringfeder:RfN 7015.1 140X190
    • rubix:85975
    • Typ
      7015,1
    589,38 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    • ringfeder:RfN 7015.0 160X210
    • rubix:86007
    • Typ
      7015
    660,07 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 125X185
    • rubix:85908
    • Wellendurchmesser
      100 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      12100 N.m
    • Typ
      4051
    391,68 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 155X245
    • rubix:85995
    • Wellendurchmesser
      135 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      26400 N.m
    • Typ
      4051
    483,23 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 220X345
    • rubix:86190
    • Wellendurchmesser
      190 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      93500 N.m
    • Typ
      4051
    1.113,20 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 260X395
    • rubix:86323
    • Wellendurchmesser
      230 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      165000 N.m
    • Typ
      4051
    1.320,53 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 GT 140X220
    • rubix:516904
    • Wellendurchmesser
      120 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      18640 N.m
    • Typ
      4051
    501,57 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 140X220
    • rubix:85966
    • Wellendurchmesser
      120 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      18640 N.m
    • Typ
      4051
    417,66 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 165X260
    • rubix:86011
    • Wellendurchmesser
      140 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      35200 N.m
    • Typ
      4051
    527,05 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 175X275
    • rubix:86026
    • Wellendurchmesser
      150 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      42400 N.m
    • Typ
      4051
    660,27 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 185X295
    • rubix:86039
    • Wellendurchmesser
      160 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      50300 N.m
    • Typ
      4051
    762,52 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 195X315
    • rubix:86151
    • Wellendurchmesser
      170 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      67700 N.m
    • Typ
      4051
    819,54 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 200X330
    • rubix:86158
    • Wellendurchmesser
      180 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      79500 N.m
    • Typ
      4051
    932,09 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 240X370
    • rubix:86295
    • Wellendurchmesser
      210 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      127500 N.m
    • Typ
      4051
    1.175,78 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 280X425
    • rubix:86423
    • Wellendurchmesser
      240 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      189000 N.m
    • Typ
      4051
    1.573,51 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 300X460
    • rubix:86445
    • Wellendurchmesser
      260 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      234000 N.m
    • Typ
      4051
    1.768,32 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • ringfeder:RfN 4051 320X495
    • rubix:86471
    • Wellendurchmesser
      280 mm
    • Übertragbares Drehmoment
      284000 N.m
    • Typ
      4051
    2.247,31 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    24 Elemente von 43