Referenzen
KTR:KTR 100-22X47
Rubix:87251
Hersteller:081005022047

Produktdetails : 22X47KTR100 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, nicht selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Naben möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
22X47KTR100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 340 N.m |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Ausführung | 100 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen