80X120KTR100 Spannsatz

CLAMPEX KTR 100

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 100-80X120
Rubix:87270
Hersteller:081005080120
80X120KTR100 Spannsatz KTR

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 80X120KTR100 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, nicht selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Naben möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
80X120KTR100

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1340 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung80 mm
Übertragbares Drehmoment6350 N.m
Außendurchmesser120 mm
Ausführung100
Zentrierungnicht selbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
69,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen