Referenzen
KTR:KTR 100-60X90
Rubix:87266
Hersteller:081005060090

Produktdetails : 60X90KTR100 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, nicht selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Naben möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
60X90KTR100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 60 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 2990 N.m |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Ausführung | 100 |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std