Referenzen
KTR:CLAMPEX 9X16KTR250
Rubix:127953
Hersteller:082505009016

Produktdetails : 9X16KTR250 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
9X16KTR250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 37 N.m |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Ausführung | 250 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen