Referenzen
Tollok:TLK110 14x23 C
Rubix:1480041
Hersteller:11044500

Produktdetails : 14X23TLK110 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Geringe radiale Einbaumaße
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Sehr niedrige Flächenpressungen
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Naben reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehrere Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. VORSICHT: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 110 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 30 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 26 mm |
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 10 kN |
| Flächenpressung Welle | 134 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 68 N.m |
| Außendurchmesser | 23 mm |
| Ausführung | 110 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
170,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
