Referenzen
KTR:KTR 105-14X26
Rubix:119468
Hersteller:081055014026



Produktdetails : 14X26KTR105 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
14X26KTR105
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 35 N.m |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Ausführung | 105 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std