40X65 KTR 200 Spannsatz


CLAMPEX KTR 200

Referenzen
ktr:CLAMPEX 40X65KTR200
rubix:87341
hersteller:082005040065
40X65 KTR 200 Spannsatz
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 40X65 KTR 200 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
40X65KTR200

Technische Informationen


Attribute
TypCLAMPEX
Übertragbares Drehmoment1400 N.m
Ausführung200
Zentrierungselbstzentrierend
Zolltarifcode84839089
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,29 exkl. MwSt.
/ Stück
42,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std