Referenzen
INA:RTUE25-XL
Rubix:15336
Hersteller:0008274950000
EAN:4012802793802

Produktdetails : RTUE 25-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | nachspanngehäuseeinheit |
| Länge | 98,5 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort