Referenzen
INA:RHE50-XL
Rubix:15165
Hersteller:0008407850000
EAN:4064327885340

Produktdetails : RHE 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PHE geliefert mit Lager GRAE-NPPB und RHE mit GE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Typ | klemmgehäuse |
| Gesamtbreite Lager | 110 mm |
| Länge | 145 mm |
| Serie | rhe..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen