Referenzen
INA:RTUEY25-XL
Rubix:15358
Hersteller:0008789600000
EAN:4012802794885

Produktdetails : RTUEY 25-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RTUEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | rtuey25 |
| Gesamtbreite Lager | 25 mm |
| Länge | 98,5 mm |
| Serie | rtuey..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Außendurchmesser | 98,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std