TU 55 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TU 55 TF
Rubix:160437
Hersteller:28022
EAN:7316577058782
TU 55 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite64 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 55 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65,4x171x110 mm
Bruttogewicht4005 g
Innendurchmesser55 mm
Breite64 mm
Werkstoffstahl
Typtu 55
Gesamtbreite Lager55,6 mm
Länge171 mm
Innenbreite146 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43600 N
Außendurchmesser171 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
99,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen