Referenzen
Ersetzte Ref.:TTUE50-XL-I
INA:TTUE50-XL
Rubix:15883
Hersteller:0947445480000
EAN:4064327016751

Produktdetails : TTUE 50-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten TTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | aufnahmegehäuseeinheit |
| Gesamtbreite Lager | 35 mm |
| Länge | 148 mm |
| Serie | ttue..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
| Außendurchmesser | 115 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std