TU 35 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TU 35 FM
Rubix:126575
Hersteller:27998
EAN:7316571054100

Produktdetails : TU 35 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF
Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47,9x129x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1518 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 146 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | tu 35 |
| Gesamtbreite Lager | 38,9 mm |
| Länge | 171 mm |
| Innenbreite | 89 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Außendurchmesser | 129 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen