Referenzen
INA:RTUE45-XL
Rubix:15340
Hersteller:0008276810000
EAN:4064327885135

Produktdetails : RTUE 45-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PTUE wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RTUE mit GE-KRRB und RTUEY mit GYE-KRRB.
Anwendungen
Für Wellen, die radial verschoben werden müssen. Einstellbar mittels Gewindestangen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 82 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Typ | klemmgehäuse |
| Länge | 141 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort