TU 25 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TU 25 TF
Rubix:314647
Hersteller:27993
EAN:7316577051790

Produktdetails : TU 25 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,8x100x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 877 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 34 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | tu 25 |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Länge | 100 mm |
| Innenbreite | 91 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort