TU 45 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TU 45 FM
Rubix:160436
Hersteller:28004
EAN:7316570055092
TU 45 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite49 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 45 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,2x144x90 mm
Bruttogewicht2425 g
Innendurchmesser45 mm
Breite49 mm
Werkstoffstahl
Typtu 45
Gesamtbreite Lager43,7 mm
Länge144 mm
Innenbreite117 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r21600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33200 N
Außendurchmesser144 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
96,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,73 € inkl. MwSt.