Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCT203
FAG:UCT203-J7
Rubix:1417724
Hersteller:0821605460000
EAN:4047643337274


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 89 mm |
| Breite | 94 mm |
Produktdetails : UCT 203-J7 (FAG) Spannlagergehäuseeinheit FAG
Flanschlager-Gehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten UCT, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung, für Linearbewegungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 740 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 89 mm |
| Breite | 94 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | uct |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage