Spannlager mit Gewindestift SNR CUC20927, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 42.863 mm | Breite: 49.2 mm

Spannlagereinsatz CUC200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CUC20927
Rubix:673382
EAN:3413529578733
CUC 20927 (SNR) Spannlagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser42,863 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CUC 20927 (SNR) Spannlagereinsatz SNR


Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Gewindestiftbefestigung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)94x57x97 mm
Bruttogewicht764 g
Innendurchmesser42,863 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Seriecuc200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Zolltarifcode84839020
41,75 exkl. MwSt.
/ Stück
49,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an