Spannlager mit Gewindestift SKF YAT 206-103, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30.163 mm | Breite: 31 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YAT 206-103
Rubix:917756
Hersteller:78273
EAN:7316571504605


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : YAT 206-103 (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Y-Lager mit Gewindestiften SKF
Stärken
- Schnell und einfach auf der Welle zu montieren
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 266 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | yat |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Bohrung | 30,163 mm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Schmierungsart | fett |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Schmiermittel | lithium-calcium-fett (nlgi 2) |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Herkunftsland | MX |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort