GYE 45-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager

Referenzen
ina:GYE45-XL-KRR-B
rubix:12952
hersteller:0008150040000
ean:4012802782479
GYE 45-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 45-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite49,2 mm
LagerspielCN
SerieGYE..-XL-KRR-B
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
DichtungZwei Gummidichtungen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,73 exkl. MwSt.
/ Stück
41,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std