Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 210-2LPW/SS, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 22 mm

Spannlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SKF:YAR 210-2LPW/SS
Rubix:2095600
EAN:7316577848642
YAR 210-2LPW/SS (SKF) Y-Lager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : YAR 210-2LPW/SS (SKF) Y-Lager SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffedelstahl
Käfigpolyamid
Bohrung50 mm
Grenzdrehzahl2200 rpm
Schmierungsartfett
Gesamtbreite Lager51,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Schmiermittelfett
Gewicht0,77 kg
212,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an