Spannlager mit Gewindestift INA AY20-NPP-NR-AH04-N104, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 23.7 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:AY20-NPP-NR-AH04-N104
Rubix:153258
Hersteller:0004319820000
EAN:4012802786200




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 23,7 mm |
Produktdetails : AY 20-NPP-NR-AH04-N104 (INA) Spannlager INA
Spannlager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 23,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | ay..-npp |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen