SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12 Luftspaltsensor

SOPA Luftspaltsensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:446531
Hersteller:552135
EAN:4052568193713
SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12 Luftspaltsensor

Technische Zusammenfassung

Typluftspaltsensor
Ausführungsopa-cm2h-r1-hq6-2n-m12
Spannung, min.22,8 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12 Luftspaltsensor


Luftspaltsensor SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12 zur berührungslosen Abstandsüberwachung. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=pneumatisch, Erfassungsbereich=20 - 200 µm
Luftspaltsensor SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12 zur berührungslosen Abstandsüberwachung. Zulassung=C-Tick, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=pneumatisch, Erfassungsbereich=20 - 200 µm

Technische Informationen


Attribute
Typluftspaltsensor
Ausführungsopa-cm2h-r1-hq6-2n-m12
Spannung, min.22,8 V
Spannung, max.26,4 V
Zolltarifcode85371098
850,88 exkl. MwSt.
/ Stück
1.012,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen