Referenzen
Festo:SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8
Rubix:1824216
Hersteller:1531265
EAN:4052568238070

Technische Zusammenfassung
| Typ | sender positionieren |
|---|---|
| Ausführung | ausführung für t-nut |
| Spannung, min. | 15 V |
Produktdetails : SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8 Pos.Transmitter
Positions-Transmitter SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8 Bauform=für T-Nut, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Besondere Eigenschaften=ölbeständig, Werkstoffhinweis=(* RoHS konform, * Halogenfrei)
Pos.Transmitter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sender positionieren |
|---|---|
| Ausführung | ausführung für t-nut |
| Spannung, min. | 15 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Zolltarifcode | 90318034 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen