Referenzen
SMC:D-C73CN
Rubix:2176408
Hersteller:D-C73CN
EAN:3618035637718

Produktdetails : D-C73CN Signalgeber
SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Reedschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, bei der die optimale Betriebsposition anhand der Lichtfarbe bestimmt werden kann. Magnetfeldbeständige, hitzebeständige und weitreichende Erfassungskonfigurationen; verschiedene Leitungslängen sind erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Typ | auto-schalter |
| Ausführung | d-c |
| Spannung, min. | 0 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen