Referenzen
SMC:D-F7PSAPC
Rubix:717211
EAN:3618035636919

Technische Zusammenfassung
| Typ | automatischer schalter |
|---|---|
| Ausführung | d-f |
| Spannung, min. | 4,5 V |
Dokumente
Produktdetails : D-F7PSAPC Signalgeber
Die vorverdrahteten SMC-Automatikschalter sind in 3- oder 4-poliger 8-mm-Ausführung oder in 4-poliger 12-mm-Ausführung erhältlich. Es sind auch 3 Standardkabellängen erhältlich: 0,5 m (S), 1,0 m (M) und 3,0 m (L). Durch die Verwendung des vorverdrahteten Anschlussschalters entfällt die Notwendigkeit von Mindestbestellmengen für "spezielle" Autoschalter mit Steckern, und die Verdrahtung wird durch die Verwendung von Standardsteckern vereinfacht.
-Eliminiert Verkabelungsarbeiten durch Kabel mit Steckerspezifikationen
-Verwendet weltweit genormte Steckverbinder (IEC947-5-2)
-IP67 Konstruktion
Schienenmontage: F7P--Festkörper, Allzweck, 3-Draht PNP, Tülle, In-line
Bandmontage: Keine
Zugstangenmontage: Keine
Direktmontage: Keine
Drehantriebsmontage: Keine
Leitungsdraht: S [0,5m (0,3 mit Steckertyp C oder E)]
Steckertyp: APC (M8-3 Pin)
-Verwendet weltweit genormte Steckverbinder (IEC947-5-2)
-IP67 Konstruktion
Schienenmontage: F7P--Festkörper, Allzweck, 3-Draht PNP, Tülle, In-line
Bandmontage: Keine
Zugstangenmontage: Keine
Direktmontage: Keine
Drehantriebsmontage: Keine
Leitungsdraht: S [0,5m (0,3 mit Steckertyp C oder E)]
Steckertyp: APC (M8-3 Pin)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | automatischer schalter |
| Ausführung | d-f |
| Spannung, min. | 4,5 V |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Spannung, max. | 28 V |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,63 € inkl. MwSt.
Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen