D-M9BAL Signalgeber

Schalter Serie D-M9

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:D-M9BAL
Rubix:2182494
Hersteller:D-M9BAL
EAN:3618035635448
D-M9BAL Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typsolid state auto switch
Ausführungd
Spannung, min.24 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-M9BAL Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
D-M9*A, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, axialer Kabelabgang, 2-farbige Anzeige, wasserfeste Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Typsolid state auto switch
Ausführungd
Spannung, min.24 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.24 V
HerkunftslandJP
53,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen