D-M9PZ Signalgeber

Schalter Serie D-M9

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:D-M9PZ
Rubix:858732
Hersteller:D-M9PZ
EAN:3618036133042
D-M9PZ Signalgeber

Technische Zusammenfassung

Typautomatischer schalter
Ausführungd-m
Spannung, min.4,5 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : D-M9PZ Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 40mA.

Modell: M9P (3-Draht, PNP)
Kabellänge: Z (5 m)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x5x4 mm
Bruttogewicht55 g
Typautomatischer schalter
Ausführungd-m
Spannung, min.4,5 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.28 V
HerkunftslandJP
Zolltarifcode85365019
39,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen