41-1 NP HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:41-1 NP HASPEL (DH)
Rubix:3840461
Hersteller:314656


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | rollen-kette (einfach, ansi-simplex) |
Produktdetails : 41-1 NP HASPEL (DH) Rollenkette-Einfach ASA-DIN 8188 (Haspel á 50m)
Donghua NP (Nickel Plated) Kette – Vernickelte Rollenkette für verbesserten Korrosionsschutz und sauberen Betrieb. Ideal für Anwendungen in feuchten oder leicht aggressiven Umgebungen.
Stärken
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kette | rollen-kette (einfach, ansi-simplex) |
| Rollendurchmesser | 7,77 mm |
| Innere Breite min. | 6,25 mm |
| Kettenlänge | 50 m |
| Bolzenlänge | 13,75 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 3,58 mm |
| Gewicht | 0,41 kg |
| Laschenhöhe | 9,91 mm |
| Laschendicke | 1,3 mm |
| Norm | ASA-DIN 8188 |
| Bruchkraft min. | 11,3 kN |
| Serie | standard |
| Reihenanzahl | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
520,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
618,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage