Pendelkugellager SNR 2202G15, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 2200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:2202G15
Rubix:7701
Hersteller:2202.G15
EAN:3413520079833




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 2202 G15 (SNR) Pendelkugellager mit Stahlkäfig SNR
Zweireihiges Pendelkugellager, Polyamidkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2200 |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen