Referenzen
SNR:722507DA
Rubix:908954
Hersteller:722507.DA
EAN:3413520698478



Produktdetails : 722507 DA (SNR) Flanschlagergehäuse SNR
Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für fettschmierung
Auflagegehäuse für Lager auf Spannhülse, Ausführung aus duktilem Gusseisen, zur Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 48,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen