FNL 522 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Lagergehäuse FNL

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FNL 522 B
Rubix:154989
Hersteller:263316
EAN:7316572869093
FNL 522 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Breite98 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FNL 522 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF


Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.

Stärken

  • Bewährt
  • Geringer Instandhaltungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23500 g
Innendurchmesser100 mm
Breite98 mm
Werkstoffstahl
Befestigungsabstand219 mm
Höhe270 mm
Länge270 mm
Anzahl Löcher3
Außendurchmesser200 mm
Zolltarifcode84833032
847,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.008,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std