Referenzen
SKF:FNL 516 A
Rubix:154980
Hersteller:263307
EAN:7316572868782

Produktdetails : FNL 516 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Stärken
- Bewährt
- Geringer Instandhaltungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10425,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 79 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Befestigungsabstand | 152 mm |
| Höhe | 196 mm |
| Länge | 196 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
397,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen