Referenzen
SKF:FNL 518 B
Rubix:154985
Hersteller:263312
EAN:7316572868836

Produktdetails : FNL 518 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Stärken
- Bewährt
- Geringer Instandhaltungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 85 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Befestigungsabstand | 170 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Länge | 210 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
566,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std