Referenzen
SKF:FNL 510 A
Rubix:154972
Hersteller:263298
EAN:7316572868683

Produktdetails : FNL 510 A (SKF) Flanschlagergehäuse SKF
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Stärken
- Bewährt
- Geringer Instandhaltungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 52 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Länge | 179 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen