Kegelrollenlager SNR 30212A, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 23.75 mm

SNR Kegelrollenlager 30200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:30212A
Rubix:672463
Hersteller:30212.A
EAN:3413520092665
30212 A (SNR) Kegelrollenlager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite23,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30212 A (SNR) Kegelrollenlager SNR


Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite23,75 mm
Lagerspielcn
Serie30200
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4100 rpm
Grenzdrehzahl6700 rpm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r130 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr108 N
42,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an