Präzisions-/ Spindellager SNR ML71905HVUJ74S, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ML71905HVUJ74S
Rubix:681622
EAN:3413520584252
ML 71905HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ML 71905HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x42x9 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeit4s
Statische Tragzahl, radial - C0r2230 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4050 N
Zolltarifcode84821090
199,04 exkl. MwSt.
/ Stück
236,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an