Präzisions-/ Spindellager SNR ML7011CVUJ74S, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ML7011CVUJ74S
Rubix:656595
EAN:3413520547370




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : ML 7011CVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 408 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen