Präzisions-/ Spindellager SNR 71906.HVQ16J84, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 71900

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:71906.HVQ16J84
Rubix:680102
EAN:3413520221553
71906 HVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71906 HVQ16J84 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
580,52 exkl. MwSt.
/ Packung
690,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an