Präzisions-/ Spindellager SNR 7018.CV.U.J74, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7018.CV.U.J74
Rubix:679651
EAN:3413520184445
7018 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7018 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigphenolharz
Statische Tragzahl, radial - C0r69200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr71700 N
636,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
756,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an