Präzisions-/ Spindellager FAG B7201-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7201-C-T-P4S-UL
Rubix:130801
Hersteller:0191558160000
EAN:4012801167949
B7201-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7201-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x32x32 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r3900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9100 N
Zolltarifcode84821090
109,57 exkl. MwSt.
/ Stück
130,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an