USFLZ 210T20 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR

SNR Gehäuselager USFLZ200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLZ210T20
Rubix:3302371
EAN:3413521154393
USFLZ210T20 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLZ 210T20 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuse aus Gusseisen, Radialeinsatz-Kugellager mit Befestigungsschraube, Einlippen-Dichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Stärken

-Einteiliges JIS- und ISO-Programm
-Für viele Lager sind steife Schutzabdeckungen aus Edelstahl verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Lagereinsatz ideal für Anwendungen, bei denen Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Einwirkungen zu erwarten sind.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstnachstellender Lager bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2100 g
Innendurchmesser50 mm
Breite43,5 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgusseisen
Serieusflz200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,06 kg
116 mm
105,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage