FYTB 20 TF/VA228 (SKF) Y-Flanschlagereinheit Hochtemperatur SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTB 20 TF/VA228
Rubix:174304
EAN:7316579223249
FYTB 20 TF/VA228 (SKF) Y-Flanschlagereinheit Hochtemperatur SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite37,3 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTB 20 TF/VA228 (SKF) Y-Flanschlagereinheit Hochtemperatur SKF


Ovalflansch-Kugellagereinheit
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch sind für Hochtemperatur-Anwendungen vorgesehen und erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Hochtemperatur-Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite37,3 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Höhe112 mm
Länge112 mm
Seriefytb
Gesamtbreite Lager31 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Außendurchmesser60,5 mm
Gewicht0,45 kg
Bauform2-loch-flansch
135,02 exkl. MwSt.
/ Stück
160,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen